Angled magnet
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Angled magnet
Magnetic angle fixer for fast holding and fixing during welding and soldering work and as a work aid
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Winkelgenaues Zusammenfügen von flachen, gebogenen und runden Metallbauteilen
- Ersetzt den „zweiten Mann” bei der Montage und spart dadurch Arbeitszeit und Kosten
- Einfaches Entfernen durch seitliches Abkippen
- Der magnetische Winkelfixierer bietet folgende Winkel an: 30°, 45°, 75° und 90° (siehe Abbildung). Weitere Möglichkeiten: 105°, 120° und 180°
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!