Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Angled gear
Angled gear - 1
Angled gear - 2
Angled gear - 3
Angled gear - 4
Angled gear - 5
Angled gear - 6
Angled gear - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Angled gear

Powerful angled gear for screwing and drilling work

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hochwertiges Winkelgetriebe aus speziell gehärtetem Stahl


Ermöglicht ein max. Drehmoment von 57 Nm bzw. max. Drehzahl von 2.000 U/min



Sicherer Halt


Dank 360° stufenlos verstellbarem Softgriff



Kompakte Bauform


Bestens geeignet für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen



Magnetische 1/4”-Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter


  • Sicherer Halt der Schrauben durch Magnetwirkung.

  • Geeignet für alle Standardbits sowie Bitbohrer mit C6,3- und E6,3-Aufnahme