Allen key hexagon socket long version
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
Standard-Werkzeug für Innensechskant-Schrauben
- Der praktische Winkelschraubendreher mit zwei unterschiedlich langen Schenkeln eignet sich für unzählige Einsätze im Innen- und Außenbereich
- Die kurze Gesamtlänge und der rechte Winkel 90° der Schenkel erlauben eine direkte Kraftübertragung
- Die gefasten Stirnkanten ermöglichen ein einfaches und schnelles Ansetzen an die Schraube
Robuste Ausführung für eine lange Standdauer
- Der Stahl hat eine glanzvernickelte Oberfläche
- Die silbrig glänzende Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Winkelschraubendrehers reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!