Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Air-conditioning service unit Coolius 1200 VAE
The Coolius 1200 VAE is a fast and efficient air-conditioning service unit that makes maintaining vehicle air-conditioning units simple, precise and safe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Prüfung der Klimaanlage
Zwei große, gut ablesbare Manometer an der Vorderseite unterstützen den Techniker bei der Prüfung und Diagnose der Klimaanlage.
Kältemittelrückgewinnung
Das Kältemittel wird während des Rückgewinnungsprozesses aufbereitet, so dass es sofort wieder verwendet werden kann. Das Gerät misst genau die Menge des zurückgewonnenen Kältemittels.
Ölabscheidung
Nach jedem Rückgewinnungsprozess wird das Öl in einem äußerst effizienten Wärmetauscher/Ölabscheider aufgefangen und manuell in einen an der Rückseite der Maschine angebrachten Ölbehälter entleert.
Evakuierung
Die leistungsstarke zweistufige Vakuumpumpe sorgt für ein tiefes Vakuum und die Beseitigung von Restfeuchtigkeit aus dem System.
Öleinspritzung und/oder UV-Farbstoffeinspritzung
Die Öleinspritzung wird manuell durchgeführt. Die Menge lässt sich einfach mit dem kalibrierten Ölbehälter an der Rückseite der Maschine abmessen. Nach der Evakuierung kann das Öl durch den Hochdruck-Service-Schlauch eingespritzt werden.
Kältemittelfüllung
Geben Sie die korrekte Füllmenge auf dem Tastenfeld ein und das Gerät erledigt den Rest. Es ist auch möglich, die Füllmenge von Hand zu kontrollieren.
Das Klimaservicegerät sollte nach 100 Betriebsstunden oder 12 Monaten einer Wartung unterzogen werden. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Einzelkomponenten.
Klimaservice an Klimaanlagen von PKW, Transportern, Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Agrarfahrzeugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!