Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
A/C Leak Sealant 4-in-1 with UV Dye
Premium leak sealant for treating leaking air conditioning system seals, gaskets and o-rings. 4-in-1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Professionelle Formulierung
- Enthält einen speziell formulierten O-Ring-/Dichtungskonditionierer, um den meisten Luftleckagen an Gummischläuchen, Dichtungen und ALLEN Arten von O-Ringen, einschließlich HNBR, Nitril und Neopren, vorzubeugen
- Enthält Esteröl zur Verbesserung der Kompressorschmierung
- Enthält R134a-Gas als Treibmittel zur Unterstützung bei der Dosierung des Produkts
- Enthält keine Polymere und beschädigt die Klimaanlagenkomponenten nicht
- Nur zur Verwendung in R134a-Klimaanlagen
- Kompatibel mit Mineral-, Ester- und PAG-Ölen
- Einen Adapterschlauch verwenden, um das Klimaanlagen-Leckdichtmittel an die R134a-Klimaanlage anzuschließen.
Vorteile:
- Hervorragend geeignet für R134a-Umbauten (Nachrüstungen)
- Senkt das Risiko für Klimaanlagenprobleme und dient als sicheres Mittel für gebrauchte und ältere Automodelle
- Dieses Produkt verunreinigt die Klimaanlagen-Rückgewinnungsanlagen nicht.
- Eine kostengünstige Möglichkeit zur Behebung der meisten Leckagen an der Klimaanlage
- Kann größere Klimaanlagen-Leckagen mit UV-Farbstoff (fluoreszierend grün) aufdecken
- Das Produkt kristallisiert nicht, vergelt nicht und setzt sich nicht fest.
Nur mit blauem Schnellverbindungsschlauch zu verwenden
Für Dichtungen und O-Ringe der R-134a-Klimaanlage bestimmt.
Die Dose gut schütteln. Die Dose A/C Leak Sealant auf den blauen Schnellanschluss-Adapterschlauch (separat erhältlich) schrauben.
Bei laufendem Motor und eingeschalteter Klimaanlage (Klimaanlage auf Max.) den Schnellanschluss-Adapterschlauch an den Niederdruckanschluss (Saugseite) anschließen. Nicht an den High-Side-Wartungsanschluss anschließen, da der Druck die Dose zum Platzen bringen und schwere Verletzungen verursachen kann. Die Dose auf den Kopf drehen, und den Schnellanschluss-Adapterschlauch im Uhrzeigersinn aufschrauben, um das Ventil zu öffnen und das Produkt abzugeben. Sobald die Dose leer ist, den Schnellverbindungs-Adapterschlauch vom Wartungsanschluss entfernen.
Das Fahrzeug nach der Anwendung bis zu 30 Minuten lang laufen lassen, damit sich das Produkt im gesamten System verteilen kann. Würth Leak Sealant zeigt nach 1 bis 2 Stunden des normalen Klimaanlagenbetriebs seine Wirkung und verschließt Leckagen an Dichtungen, O-Ringen und Schläuchen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!