Adapter set 6 pieces
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungs- oder Reduzieradapter für Würth-Innenauszieher der Art.-Nr. 0714525001 bis 0714525010 und Art.-Nr. 0714525051 bis 0714525060
In Verbindung mit Gleithämmer Art.-Nr. 0714525030 und 0714525031 oder bei Verlust der Anschluss-Adapter
Set bestehend aus
M10/M7; M10/M10; M14x1,5/15-16G; 15-16G/M14x1,5; M16x1,5/M10; M16x1,5/M14x1,5
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!