7-pin socket 12 V with cut-off contact for rear fog light
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
7-pin socket 12 V with cut-off contact for rear fog light
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nebelschlussleuchte wird am Zugfahrzeug abgeschaltet, sobald ein Anhänger angeschlossen ist
7-poliges System:
- Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten
- Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand
- Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724
- Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung)
Anwendungsgebiet
Anbau am Zugfahrzeug
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!