Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Extendable 3/8-inch swivel-head ratchet
Extendable 3/8-inch swivel-head ratchet - 1
Extendable 3/8-inch swivel-head ratchet - 2
Extendable 3/8-inch swivel-head ratchet - 3
Extendable 3/8-inch swivel-head ratchet - 4
Extendable 3/8-inch swivel-head ratchet - 5
Extendable 3/8-inch swivel-head ratchet - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Extendable 3/8-inch swivel-head ratchet

Extendable up to 373 mm via locking sleeve with latch

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Norm: DIN 3122, ISO 3315



Optimale Kraftübertragung


Ausziehbarer Teleskopgriff bis max. 373 mm



Komfortables Arbeiten


  • Schnellauswurf mit Sicherheitsverriegelung

  • Flexibler, drehbarer Ratschenkopf mit Feststellung. 72 Zähne mit einem Drehwinkel von 5°.