Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Multi-socket wrench 3/8 inch Assortment of 22 pieces

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multi-socket wrench 3/8 inch Assortment of 22 pieces

Practical metal box for workshop applications and mobile use, with multi-socket wrenches, professional-quality ZEBRA® tool

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Praktisches, 22-teiliges Sortiment mit Multi-Steckschlüsseln in der Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Einer für alle: Multi-Steckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe


  • Jeder der kurzen Steckschlüssel mit dem 12-kantigen Abtrieb passt für Schraubenantriebe 6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll) und Außen-TX

  • Das Sortiment umfasst 18 Schlüsselweiten von 6 bis 22 mm

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den starren Verlängerungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung