Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 1
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8-inch jointed-head ratchet, extendable

Extendable up to max. 365 mm via locking sleeve with latch

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°

  • Ausführung: verchromt

  • Kopf: Gelenk 180° drehbar