Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/8 INCH BI-HEXAGONAL (12 POINT) SOCKET WRENCH ASSORTMENT 24 PIECES
Versatility and Scalability: a combination of the most used types of accessories for a broad range of applications in the fields of industrial maintenance, construction projects, automotive repair, and furniture assembly.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium-Stahl
Das übliche Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.
Vielseitig einsetzbar
Kann für Schraubenköpfe sowohl mit metrischen (mm) als auch mit Zollmaßen verwendet werden.
Breite, sichtbare Markierungen
Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für die mühelose Auswahl des Steckschlüsseleinsatzes - ein großer Vorteil, wenn Sie beispielsweise bei schwachem Licht unter einem Pkw arbeiten.
Nut für Kugelrastung
Sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.
Fester Halt
Das gerändelte Muster des Steckschlüsseleinsatzes sorgt zusammen mit der matten, verchromten Struktur für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.
Präzise Konstruktion
Dank des geringen Spiels im Steckschlüsselantrieb kann er schnell geführt werden, um das Drehmoment flach auf die Verbindungselemente und nicht auf ihre Kanten auszuüben. Die Konstruktion unterstützt auch das Drehen von verschlissenen Schrauben mit abgerundeten Kanten und reduziert das Abrutschen von gefrorenen Verbindungselementen.
- NICHT EMPFOHLEN FÜR ARBEITEN MIT MITTLEREM BIS HOHEM DREHMOMENT; DAFÜR STATTDESSEN 6-PUNKT-STECKSCHLÜSSEL (SECHSKANT) ODER -KRAFTSTECKSCHLÜSSEL VERWENDEN.
- Niemals Doppelsechskant-Steckschlüssel zusammen mit pneumatischen oder elektrischen Schlagschraubern verwenden.
- Immer die richtige Größe verwenden, damit es nicht zum Abrutschen, zu Verformungen oder Beschädigungen der Steckschlüsseleinsätze oder der Verbindungselemente/Schrauben kommt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!