3/8-inch adapter with quick-change chuck
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
Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll DIN 3121
Für den Einsatz mit Knarre oder anderem Vierkantantrieb
Mit Bohrung für Sicherheitsstift und O-Ring-Rille
Abtrieb: Innensechskant 1/4 Zoll, DIN3126
Anwendungsgebiet
Universelle Aufnahme von 1/4 Zoll-Bits
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!