Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Engine sealant
Engine sealant - 1
Engine sealant - 2
Engine sealant - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Engine sealant

Replacement for solid seals around the engine, on pressure tanks as well as on screw connections.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohe Temperaturbeständigkeit


Dichtet auch bei Temperaturbelastung bis 280 °C zuverlässig ab.



Druckfest bis ca. 700 bar


Auch für Hochdruckleitungen und Druckkessel geeignet.



Sehr gute Haftung


Dichtet außer Metallen auch Glas- und Keramikoberflächen dauerhaft und sicher ab.



Gute Anpassungsfähigkeit


  • Auch für unebene Dichtflächen geeignet

  • Eine hundertprozentige Abdichtung wird erreicht


Dauerelastisch


Verhindert ein Lösen z.B. durch Vibrationen und Stoßbelastungen



Schützt vor Korrosion


Durch komplettes Ausfüllen der Zwischenräume.



Silikon- und lösungsmittelfrei



DOS-System:


  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss

Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.


  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem

Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.


  • Kein Restmaterial im Dosierhals

Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung

Hinweis

Nicht als Zylinderkopfdichtung geeignet. Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: Polyvinyl, ABS, SAN, Polysuflon, PVC, Polycarbonat, Polystyrol und lackierte Flächen.

Anwendungsgebiet