Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
1/4 inch bit ratchet
1/4 inch bit ratchet - 1
1/4 inch bit ratchet - 2
1/4 inch bit ratchet - 3
1/4 inch bit ratchet - 4
1/4 inch bit ratchet - 5
1/4 inch bit ratchet - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 inch bit ratchet

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Abtrieb: Für 1/4 Zoll-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3

  • Kopf: Sehr kompakter Ratschenkopf, feinverzahnt, 64 Zähne

  • Oberfläche: Verchromt

  • Mit 2-Komponenten-Griff, sehr schlanke Bauform, 10° abgewinkelt

  • Sehr robuste Ausführung, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm