Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
1/4 inch ball-head ratchet 3 in 1
1/4 inch ball-head ratchet 3 in 1 - 1
1/4 inch ball-head ratchet 3 in 1 - 2
1/4 inch ball-head ratchet 3 in 1 - 3
1/4 inch ball-head ratchet 3 in 1 - 4
1/4 inch ball-head ratchet 3 in 1 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 inch ball-head ratchet 3 in 1

Can be used like a conventional ratchet, as a screwdriver or as a T-handle

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Multifunktionale Kugelkopfknarre mit variablem Griff

  • Abtrieb: Außenvierkant 6,3–1/4 Zoll

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°, Gelenk 270° drehbar

  • Griff : 2-Komponenten-Heft in gerader Form bzw. 90° verstellbar als T-Griff