1/2 inch adapter with quick-change chuck
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
- Antrieb: Innenvierkant DIN 3121 für den Einsatz mit Knarre oder anderem Vierkantantrieb
- Mit Bohrung für Sicherungsstift und O-Ring-Rille
- Abtrieb: Innensechskant 1/4Zoll bzw. 5/16Zoll, DIN 3126
Anwendungsgebiet
Universelle Aufnahme von 1/4Zoll- bzw. 5/16Zoll-Bits
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!