歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Power 燃油軟管夾片 具備高鎖緊扭力

Power 燃油軟管箍
ZEBRA管夾-燃油系統-W9MM-(10-16MM)

料號 053921016

EAN 4024835572422

登入後的客戶價格
Power 燃油軟管夾片 具備高鎖緊扭力

料號 053921016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

非對稱外殼,帶內平滑、壓紋,具有圓形邊緣
  • 鎖緊扭力較傳統軟管夾高,可避免手動操作時過度擰緊

  • 非對稱外殼實現均勻力量分配

  • 非對稱設計可防止夾頭在鎖緊時向外傾斜

  • 帶內平滑、壓紋,具有圓形邊緣,不會造成受傷或軟管損傷
通知
  • 建議鎖緊扭力為 3.5 Nm
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
適用於燃油泵、分油盤、油箱連接、調節槽和冷卻器。

夾環材料

A2 不銹鋼

夾環表面

素色

螺絲材料

鐵磁體鋼 F1

螺絲表面

鍍錫

外殼材料

鐵磁體鋼 F1

外殼表面

鍍錫

帶寬度

9 mm

最小/最大夾具範圍

10-16 mm

擰動類型

插槽

對邊寬 (SW)

6 公釐

擰緊扭矩

3,5 Nm

符合 ROHS 標準

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
適用於六角起子的螺絲起子 配備彈性軸

軟桿套筒起子 適用螺帽:WS7MM

圓柄,配備彈性軸與亮鍍鎳頭
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
適用於六角起子的螺絲起子 配備彈性軸

軟桿套筒起子 適用螺帽:WS6MM

圓柄,配備彈性軸與亮鍍鎳頭