Polierpaste AP30+
Politur und Dichtmittel Low Cut AP30+
POLIT-(ANTI-HOLOGRAMM)-AP30PLUS-5LTR
Art.-Nr. 089346805
EAN 4056807681122
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einzelschritt-Politur und -Versiegelung, niedriger Abrieb
- Perfektes Polieren und Versiegeln in einem Schritt
- Zum Glätten feiner Strukturen im Lack
- Bringt Farben wieder zum Leuchten und Oberflächen auf Hochglanz
- Enthält Wachspartikel (Spachteleffekt)
- Formulierung auf Wasserbasis mit emulgierten Benzinfraktionen (Öl-in-Wasser-Emulsion)
Hinweis
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für leicht verwitterten und alten Lack
Anleitung
- Das Fahrzeug vor der Anwendung waschen
- Die Flasche gut schütteln
Manuell:
- Gleichmäßig mit einem weichen Pad auf die lackierte Oberfläche auftragen.
- Arbeiten in kreisförmigen Bewegungen.
- Einwirken und kurze Zeit trocknen lassen.
- Politurreste mit einem Mikroaktiv-Tuch entfernen.
Maschinell:
- Eine kleine Menge des Produkts auf der Oberfläche eines Reinigungspads verteilen
- Das Polierpad flach auf dem Bereich aufsetzen und die Maschine starten
- Bei 1.500 bis 2.00 U/min einen bestimmten Druck ausüben und die Oberfläche bearbeiten, bis Schleifspuren oder Lackfehler beseitigt wurden
- Abschnittsweise arbeiten!
- Politurreste mit einem Mikroaktiv-Tuch entfernen
Inhaltsgewicht | 4850 g |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Wasser, Kohlenwasserstoffe |
Geruch/Duft | Vanille |
Farbe | Hellgrün |
pH-Wert | 8,0 |
Dichte | 0,97 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 25°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
| Technische Daten | |
| Aussehen: | Cremige Flüssigkeit |
| Farbe: | Blassgrün |
| Geruch: | Vanille |
| pH-Wert bei 20 °C: | ∼ 8,0 |
| Spezifische Dichte bei 20 °C: | ∼ 0,97 g/ml |
| Haltbarkeit/Lagerung: | 24 Monate |
| Lieferumfang | Art.- Nr. | VE/ Stk |
| 500 ml | 0893 468 | 1/12 |
| 1 l | 0893 468 001 | 1/6 |
| 5 l | 0893 468 05 | 1 |
| 200 l | 0893 468 200 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!