Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Polierpaste AP20+

Politur und Dichtmittel Medium Cut AP20+
POLIT-WAX-PTFE-500ML

Art.-Nr. 0893012625

EAN 4065746503143

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Polierpaste AP20+

Art.-Nr. 0893012625

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einzelschritt-Politur und -Versiegelung, mittlerer Abrieb

Für konventionelle und kratzfeste Lacke



Geeignet für alle neuen, alten und verwitterten Lackoberflächen


Feine Kratzer und andere beschädigte Lackstellen werden einfach entfernt



Perfektes Polieren und Versiegeln in einem Schritt



Enthält PTFE, Tiefenglanz,


Ideal für die Restauration von Fahrzeugen geeignet



Geringe Staubentwicklung



Formulierung auf Wasserbasis mit emulgierten Benzinfraktionen (Öl-in-Wasser-Emulsion)

Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung

Das Fahrzeug vor der Anwendung waschen


Die Flasche gut schütteln


Tragen Sie eine kleine Menge des Produkts auf ein Reinigungspad auf und verteilen Sie es über die Oberfläche


Platzieren Sie das Polierpad bodengleich auf der zu behandelnden Stelle und schalten Sie die Maschine ein


Bearbeiten Sie die Fläche mit bestimmtem Druck bei 1.500-2.000 U/min, bis die Schleifspuren bzw. die Lackirritationen entfernt sind


Abschnittsweise vorgehen!


Politurreste mit einem Mikrofasertuch entfernen

Inhaltsgewicht

510 g

Gebinde

Kunststoffflasche

Chemische Basis

Aliphatische Kohlenwasserstoffe

Farbe

Weiß, Braun

pH-Wert

8

Dichte

1,02 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

frostfreie Lagerung

Technische Daten
Aussehen: Cremige Flüssigkeit
Farbe: Hellgelb
Geruch: Charakteristisch
pH-Wert bei 20 °C: ∼ 8,0
Spezifische Dichte bei 20 °C: ∼ 1,02 g/ml
Haltbarkeit/Lagerung: 24 Monate
Lieferumfang Art.- Nr. VE/ Stk
500 ml 0893 012 625 1/12
1 l 0893 012 001 1/6
5 l 0893 012 005 1
200 l 0893 012 620 1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen