歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Pneusil 輪胎修復系統

Pneusil
輪胎內補香菇貼片3X4X20MM
PNEUSIL

料號 087992 03
EAN 4038898325215
登入後的客戶價格
Pneusil 輪胎修復系統

料號 087992 03

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

快速輕鬆修復表示輪胎可以立即重新使用
  • 菇狀維修工具,適合輻射層與斜交輪胎,含內胎與不含內胎 (無內胎)

  • 適用最快速度可達速度編碼「V」(含) (最快 240 km/h)

  • 維修單元可搭配高強度硫化水泥處理

  • 可單獨從內側維修,提供最高等級的品質、可靠性與安全性
通知

在輪胎漏氣的情況下繼續駕駛,直到車輛完全停下為止,可能對輪胎結構造成相當程度的損壞。只有由專家檢查內胎才能評估輪胎是否能夠修復,如果能夠,要用什麼修復系統。因此絕對必須將輪胎從輪輞上取下 - 是否安全就取決於這一點!
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
維修能力最大 6 mm (汽車) 與 10 mm (卡車)。也適用於失壓續跑胎。

指示

菇狀維修工具可對破損區域執行專業的兩階段維修:


  • 「蘑菇」板會硫化至內胎上,藉以保證絕對壓力緊密性。輪胎不會失去任何壓力!

  • 維修工具柄會硫化於通道,藉以避免灰塵、鹽水或其他物質進入輪胎而導致腐蝕,或避免「蘑菇片」鬆脫。

最大孔直徑

3 mm

柄直徑

4 mm

盤直徑

20 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊