強化件與硬質材料的完美解決方案,具有帶四個切刃的對稱單件式頭以及帶核心強化件的四螺旋 Vario 進刀螺旋
明顯改善與強化件之間的相容性
對稱的 4 x 90° 切刃幾何 (實心碳化鎢頭最大直徑 Ø 10 公釐) 可防止鑽頭在撞擊例如強化件時掛在中心或脫離中心。
明顯更快的鑽孔速度
進階尖端幾何與在切刃上非對稱的加高可確保改善牽引力。
在完整使用壽命期間均可保持完美鑽孔特性
- 針對鑽頭直徑調整過的頭幾何
- 5–16 公釐:單件式碳化鎢構件 — 帶鋼主體的最大化連接表面可提供高穩定性。
- 18–32 公釐:適用於更快速完成鑽孔的多件式碳化鎢構件,以及三等分設計,可改善扭力的緩衝。
明顯改善鑽孔速度與除塵效果,同時提供更強的保護性,防止斷裂
帶背部的 Vario 螺旋傳送器在前端較窄,在後端較寬,在螺旋端角度較尖銳,可確保降低摩擦力、提高穩定性及最大衝擊能量傳輸。
在鑽孔中提供最佳化引導
帶四個切刃與四個螺旋幾何的鑽頭,可確保鑽頭完美導入鑽孔中。
精準點鑽
特殊自我定心鑽頭可完成高精準度的點鑽。
通知
鐵製強化件可能只能在結構工程師的允許之下穿孔。在長鑽頭長度之下,使用相同直徑的短鑽頭預先鑽孔。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
鑽孔速度 (點系統) | 2 / 4 點 |
運轉平穩性 (點系統) | 4 / 4 點 |
精度 (點系統) | 4 / 4 點 |
加固強度 (點系統) | 4 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
直徑 (Ø) | 25 mm |
長度 | 250 mm |
工作長度 | 200 mm |
切刃數 | 4 Stck(pcs) |
螺旋數 | 4 Stck(pcs) |
刀具固定裝置 | SDS-plus |