速度極快的鎚鑽鑽頭,帶有強力 2 刀具頭,只需一個工作步驟就能完成鑽孔和抽吸
無塵鑽孔
- 鑽孔一產生粉塵,就立刻被抽吸進去
- 保護使用者免於健康風險
- 延長使用壽命
- 後續不需要清潔鏜孔
- 大幅抑制施工現場形成粉塵
極快的鑽孔,使用壽命長久
穩固的雙刀頭幾何,和直接位於刀頭區域的超大吸孔
適用於所有一般經認證的粉塵等級 M 吸塵器
靈活一件式橡膠真空轉接器,通用三種鑽頭大小
精準鑽孔
特殊自動定心鑽頭
內容物:
- 1 x 抽吸鑽頭,長度:220 mm,工作長度:100 mm ∅ 6 mm
- 1 x 抽吸鑽頭,長度:220 mm,工作長度:100 mm ∅ 8 mm
- 1 x 抽吸鑽頭,長度:220 mm,工作長度:100 mm ∅ 10 mm
- 1 x 真空轉接頭
通知
- 強化件僅能在結構工程師的允許之下穿孔
- 遵照隨附的操作指示
- 注意:務必安裝橡膠抽吸轉接器,導氣槽的箭頭需指向鑽頭
- 僅適用粉塵等級 M 的吸塵器
應用區域
- 用於設立化學安卡、乾淨且無塵的鑽孔
- 為後續安裝或是為替換錯置鋼筋而鑽孔
- 在必須保持無塵的重要區域內工作,例如公共建築、醫院等。
- 應避免粉塵和保護使用者的翻修工作
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
運轉平穩性 (點系統) | 2 / 4 點 |
精度 (點系統) | 2 / 4 點 |
加固強度 (點系統) | 1 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
分類/套件中的件數 | 4 Stck(pcs) |
刀具固定裝置 | SDS-plus |