Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Plattpinsel

Plattpinsel gebogen für Lösungsmittel
PLATTPINS-GBGN-STAERKE8-CHS-MIX-GR20

Art.-Nr. 069362520

EAN 4050642307490

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Plattpinsel

Art.-Nr. 069362520

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für lösemittelhaltige Lack- und Farbsysteme
  • Kräftige Borstenmischung aus reinen, schwarzen China- und Polyesterborsten von höchster Qualität

  • Konstante Formstabilität und Geschmeidigkeit

  • Kaum Aufquellen im Wasser

  • Beste Farbaufnahme und -abgabe

  • Leichtläufigkeit des Pinsels

  • Exaktes Beschneiden

  • Erstklassiges Streichbild

  • Edelstahlzwinge

  • Unlackierter Holzstiel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders geeignet für Fenster- und Türfalze sowie schwer zugängliche Stellen

Werkstoff Borsten

China- und Polyesterborste

Werkstoff Stiel

Holz

Borstenlänge

40 mm

Breite

20 mm

Dicke

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen