Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Pkw-Scheibenwischer Hybrid Blade Plus

Pkw-Scheibenwischer Hybrid Plus
SHBWISCH-PKW-HYBRID-PLUS-400MM-16ZO-1STK

Art.-Nr. 0848065400

EAN 4052712504273

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pkw-Scheibenwischer Hybrid Blade Plus

Art.-Nr. 0848065400

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sowohl für Links- als auch für Rechtslenker-Fahrzeuge

Mit funktionaler Abdeckung von mehr als 95 % der Fahrzeugmodelle



Spoiler und integrierte Edelstahlkonstruktion mit einer Stärke von 8 mm



Geringerer Luftwiderstand


Designkonzept



Umweltfreundlich


Papierverpackung



Lange Standzeit


  • Gewährleistet Widerstandsfähigkeit über eine halbe Million Einsatzzyklen hinweg

  • Ein Austausch ist erst nach frühestens 9 Monaten erforderlich.
Hinweis

Sicherstellen, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht reduziert wird

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Neuer Schiebeadapter mit Spoiler-Luftauslässen zur Abdeckung von Trends von Leichtbaufahrzeugen

Länge

400 mm

Länge Zoll

16 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen