Pkw-Scheibenwischer Hybrid Blade Plus
Pkw-Scheibenwischer Hybrid Plus
SHBWISCH-PKW-HYBRID-PLUS-350MM-14ZO-1STK
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sowohl für Links- als auch für Rechtslenker-Fahrzeuge
Mit funktionaler Abdeckung von mehr als 95 % der Fahrzeugmodelle
Spoiler und integrierte Edelstahlkonstruktion mit einer Stärke von 8 mm
Geringerer Luftwiderstand
Designkonzept
Umweltfreundlich
Papierverpackung
Lange Standzeit
- Gewährleistet Widerstandsfähigkeit über eine halbe Million Einsatzzyklen hinweg
- Ein Austausch ist erst nach frühestens 9 Monaten erforderlich.
Hinweis
Sicherstellen, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht reduziert wird
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Neuer Schiebeadapter mit Spoiler-Luftauslässen zur Abdeckung von Trends von Leichtbaufahrzeugen
Länge | 350 mm |
Länge Zoll | 14 in |