Pkw-Scheibenwischer Flachklinge Exact Prime
Pkw-Scheibenwischer Flatblade Prime
SHBWISCH-PKW-(FLATBLADE PRIME)-L525MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Widerstandsfähig gegen Verformung bei jeder Witterung, auch bei hohen Geschwindigkeiten
Aerodynamisches Design mit hochwertigem Gummi zur Vermeidung von Auftrieb durch Wind
Gewährleistet vollständigen Kontakt auch bei stark gekrümmten Windschutzscheiben
Gebogene Memory-Stahlfeder
Hervorragende Wischleistung und leiser Betrieb
Präzise geschnittene Wischkante
Exklusives symmetrisches Design mit verbesserter robuster Metallkonstruktion
Alterungsbeständig in Umgebungen mit extremer UV-Belastung
Nano- und Graphitbeschichtung
Lange Standzeit
- Hochwertiger Naturkautschuk, der mit einer Nano-Graphit-Beschichtung behandelt wurde, gewährleistet eine Widerstandsfähigkeit über 800.000 Gebrauchszyklen hinweg.
- Ein Austausch ist erst nach frühestens 18 Monaten erforderlich.
10 verschiedene Adapter
Passend für 99 % der aktuellen Pkw
Anleitung mit allen Armtypen in der Verpackung
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Flatblade Plus |
Länge | 525 mm |
Länge Zoll | 21 in |