Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Pkw-Scheibenwischer Flachklinge Exact Prime

Pkw-Scheibenwischer Flatblade Prime
SHBWISCH-PKW-(FLATBLADE PRIME)-L350MM

Art.-Nr. 0848037350

EAN 4062856615575

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pkw-Scheibenwischer Flachklinge Exact Prime

Art.-Nr. 0848037350

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Exklusives Metallrahmen-Adaptersystem mit 10-in-1-Clipsystem für alle Fahrzeuge der Welt

Widerstandsfähig gegen Verformung bei jeder Witterung, auch bei hohen Geschwindigkeiten


Aerodynamisches Design mit hochwertigem Gummi zur Vermeidung von Auftrieb durch Wind



Gewährleistet vollständigen Kontakt auch bei stark gekrümmten Windschutzscheiben


Gebogene Memory-Stahlfeder



Hervorragende Wischleistung und leiser Betrieb


Präzise geschnittene Wischkante



Exklusives symmetrisches Design mit verbesserter robuster Metallkonstruktion



Alterungsbeständig in Umgebungen mit extremer UV-Belastung


Nano- und Graphitbeschichtung



Lange Standzeit


  • Hochwertiger Naturkautschuk, der mit einer Nano-Graphit-Beschichtung behandelt wurde, gewährleistet eine Widerstandsfähigkeit über 800.000 Gebrauchszyklen hinweg.

  • Ein Austausch ist erst nach frühestens 18 Monaten erforderlich.


10 verschiedene Adapter


Passend für 99 % der aktuellen Pkw

Hinweis

Anleitung mit allen Armtypen in der Verpackung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Flatblade Plus

Länge

350 mm

Länge Zoll

14 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen