Pkw-Scheibenwischer Conventional RedLine
Pkw-Scheibenwischer Basic
SHBWISCH-PKW-HAKBEF-L500MM-1STK
Art.-Nr. 0848370500
EAN 4056807687698
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfach passend für Haken-, Stift-, Bajonettarme
Praktische Verpackung mit Perforation
- Geringe Lagerhaltungskosten
- Schlankes Sortiment
- Optisch ansprechendes Design
Profilkantenschutz
- Wischerlippe aus Naturkautschuk mit spezieller Graphitverbundbeschichtung
- Extrem sanfter Betrieb
- UV- und ozonbeständig
- Großer Betriebstemperaturbereich
Metallbügelsystem mit Edelstahlnieten
- Schutz vor Witterungseinflüssen (72 h in Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227)
- Gute Wiederbefüllung
Hinweis
Sicherstellen, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht reduziert wird. Die Scheibenwischer sollten bei Schlierenbildung oder nachlassender Wischleistung ausgetauscht werden. Wir empfehlen, die Scheibenwischer alle 6 Monate auszutauschen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
3-in-1-Adapter: 1 Stk., vormontiert, geeignet für Pkw-Arme:
- U-Klammer 9 x 3 mm und 9 x 4 mm
- Seitenstift 4,8 mm und 6,35 mm
- Bajonett 7,3 x 2,7 mm
Länge | 500 mm |
Länge Zoll | 20 in |