Pflegewagen
ORSY System-Regal Pflegewagen fahrbar
PFLEGWG-FAHRBAR-UNBESTUECKT-ROT
Art.-Nr. 09619890
EAN 4024835626842
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal für Produkte aus dem Fahrzeugaufbereitungsprogramm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020 |
Breite | 760 mm |
Tiefe | 370 mm |
Höhe | 1285 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 29000,000 g |