歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,鋼,強度等級 8.8,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

ISO 14583 鋼 8.8,鋅鎳,黑色

料號 400465 6
EAN 4053479682570

登入後的客戶價格
梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,鋼,強度等級 8.8,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

料號 400465 6

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 – 360h*

  • 直徑 ≥ M4 – 480h*

  • 直徑 ≥ M10 – 720h*


  • *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 對基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍從 0.09μ - 0.14μ

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾
通知

提高組裝效率



當使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會通過驅動器的側面在較大的表面積上傳遞,而不是像在六角套筒驅動器中那樣集中在一點上。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不打滑,因為力的分佈最平均

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花頭的連接件已標準化並於全世界通用
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
M5

長度 (l1)

6 mm

頭直徑 (dk)

9.5 mm

頭高度 (k1)

3.7 mm

規範

ISO 14583

材料

性能等級

8.8

表面

鋅鎳黑色

防腐蝕期限

480 h

符合 ROHS 標準

頭類型

平頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

內梅花形

內起子

TX25

螺紋類型

公制螺紋

節距

0.8 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

尖端形状

0 - 不適用

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
六角螺母 ISO 4032 鋼,強度等級 8,鍍鋅鎳黑色 (ZNBHL)

六角螺帽-ISO4032-6-WS7-(ZNBHL)-M4

x 1000 數量
六角螺母 ISO 4032 鋼,強度等級 8,鍍鋅鎳黑色 (ZNBHL)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS8-(ZNBHL)-M5

x 500 數量
無倒角的平墊圈 ISO 7089 鋼 200 HV,鋅鎳黑色 (ZNBH)

平墊圈-ISO7089-200HV-(ZNBH)-4

x 1000 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊