Packfix 包裝膜
包裝膜,Packfix
包裝箔-包裝膜-20MY-500MMX270M
料號
09929002
EAN 4024835848091
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於快速包裝,且無切割或黏合劑殘留物
- 從產品上撕下薄膜時,不會留下黏合劑殘留物
- 角、邊緣與曲面等也可以使用薄膜快速可靠地包裝與/或保護。這也表示節省了相當多的時間。
- 透過拖曳捲繞芯的突出部分,很容易撕掉薄膜。因此,不需要額外的切割工具來切割薄膜。
- 可回收 PE 薄膜
通知
針對 500 公釐的薄膜,必須使用與 100 公釐薄膜不同的手柄。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
用於包裝、捆綁、保護、固定、防護負載單元,同時作為防潮及防盜保護。廣泛用於各種包裝物品,例如包裹、托盤、木材和塑料型材、地毯捲、相框、其他長條物等。經證實 Packfix 也在搬遷應用極具價值,例如密封紙箱、保護家具以及固定抽屜防止打開。Packfix 100 mm 也特別適用於汽車工業的方向盤保護
指示
有關正確應用的資訊,請參閱技術資料表。
當使用 Packfix 為負載單元固定托盤時,必須注意腳座纏繞。負載托架和包裝材料之間的良好接觸對於固定好負載單元極為重要。
材料 | PE - 聚乙烯 |
顏色 | 透明 |
寬度 | 500 mm |
長度 | 270 m |
箔片厚度 | 20 µm |
伸展能力 | 470 % |
最小壓制壓力 | 0.7 N/mm² |
壓制壓力條件 | 配備八個包裝 |
抗紫外線 | 否 |
最大耐溫性 | 50 °C |
耐化學性 | 取決於應用,需要查詢 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!