歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

PVC 氣動軟管

PVC 氣動軟管
空壓軟管-PVC-内徑9,5MM-長度10M-單條裝

料號 06999291

EAN 4046777726664

登入後的客戶價格
PVC 氣動軟管

料號 06999291

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高度彈性、織物強化 PVC 軟管,適用於壓縮空氣應用的最嚴苛要求

高操作舒適性和廣泛的應用可能性


低重量



減少傷害風險


以套筒按壓套件。因此跟傳統軟管夾不同,沒有凸出的零件。



適合室內與室外使用


高度抗紫外線、機油與汽油的能力



長久使用壽命


表面可抵抗衝擊並且可踩在上面
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
用於工具、氣動機器控制的壓縮空氣供應,適合在工廠和施工現場使用

內軟管直徑

9,0 mm

軟管外徑 (A)

14,5 mm

長度 (L)

10 m

版本

無配件

彎曲半徑

63 mm

最低/最高溫度條件

-15 to 60 °C

爆破壓力

60 bar

最大工作壓力

15 bar

顏色

藍色

材料

聚氯乙烯 - PVC

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
可連續調整的單耳箍

夾固式管夾 適用管徑 D:13.2~15.7MM

在最狹小的空間中達到低整體連接高度
x 10 數量
單耳夾鉗 適用於 Oetiker 與軸皮套夾鉗

傳動軸管夾鉗

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊