2 層地板墊,適用於乾燥工作站的重型應用。
抗疲勞墊有助改善立式工作站的人體工學。墊子的特性有助保護背部與關節。
墊子底部由 PVC 發泡材料製成,並疊上乙烯基方格面
- 上層為自熄式乙烯基,蓬鬆耐用
- 墊子以層狀疊壓製成
- 黑色樣式,附黃色安全標示
應用區域
版本 | 切削 |
長度 x 寬度 x 厚度 | 1500 x 900 x 14 mm |
顏色 | 黑色 |
材料 | 聚氯乙烯 - PVC |
人體工學 (點系統) | 5 / 5 點 |
防滑 (點系統) | 3 / 5 點 |
耐磨性 (點系統) | 5 / 5 點 |
最小/最大耐溫性 | 0 to 60 °C |
產品重量 (每個項目) | 8860,000 g |