歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

PVC 氣動軟管

PVC 氣動軟管
空壓軟管-PVC-內徑13MM-長度10M-單條裝

料號 069992131

EAN 4046777726688

登入後的客戶價格
PVC 氣動軟管

料號 069992131

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高度彈性、織物強化 PVC 軟管,適用於壓縮空氣應用的最嚴苛要求

高操作舒適性和廣泛的應用可能性


低重量



減少傷害風險


以套筒按壓套件。因此跟傳統軟管夾不同,沒有凸出的零件。



適合室內與室外使用


高度抗紫外線、機油與汽油的能力



長久使用壽命


表面可抵抗衝擊並且可踩在上面
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
用於工具、氣動機器控制的壓縮空氣供應,適合在工廠和施工現場使用

內軟管直徑

12,7 mm

軟管外徑 (A)

19 mm

長度 (L)

10 m

版本

無配件

彎曲半徑

89 mm

最低/最高溫度條件

-15 to 60 °C

爆破壓力

60 bar

最大工作壓力

15 bar

顏色

藍色

材料

聚氯乙烯 - PVC

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
可連續調整的單耳箍

夾固式管夾 適用管徑 D:17.8~21MM

在最狹小的空間中達到低整體連接高度
x 10 數量
單耳夾鉗 適用於 Oetiker 與軸皮套夾鉗

傳動軸管夾鉗