直式設計高阻抗及耐用型 PU 氣動軟管
提升工作舒適度與更廣泛的應用範圍
由聚氨酯 (PU) 製成的壓縮空氣軟管重量比 PVC 軟管明顯更輕、更具有彈性,且更抗打結。
無壓降且提供使用者提供最大輸出功率
管內平滑表面可防止風阻並達到高氣流率。
高度抗紫外線且特別防油、溶劑及其他非水性溶液
耐用型纖維嵌件與高品質酯基聚氨酯塗層
通知
- 不適用於塗漆工作。
- 不適用於特別潮濕的環境及搭配水使用。
指示
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
內軟管直徑 | 8,0 mm |
軟管外徑 (A) | 12,0 mm |
長度 (L) | 50 m |
版本 | 無配件 |
彎曲半徑 | 35,2 mm |
最低/最高溫度條件 | -20 to 60 °C |
爆破壓力 | 64 bar |
最大工作壓力 | 16 bar |
顏色 | 紅色 |
材料 | 聚氨酯 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!