歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

PU 壓縮空氣軟管

PU 氣動軟管
PU材質空壓管(紅)-13 MMX 18MM - 10 M

料號 0699942137

EAN 4050641887269

登入後的客戶價格
PU 壓縮空氣軟管

料號 0699942137

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

直式設計高阻抗及耐用型 PU 氣動軟管

提升工作舒適度與更廣泛的應用範圍


由聚氨酯 (PU) 製成的壓縮空氣軟管重量比 PVC 軟管明顯更輕、更具有彈性,且更抗打結。



無壓降且提供使用者提供最大輸出功率


管內平滑表面可防止風阻並達到高氣流率。



高度抗紫外線且特別防油、溶劑及其他非水性溶液


耐用型纖維嵌件與高品質酯基聚氨酯塗層

通知
  • 不適用於塗漆工作。

  • 不適用於特別潮濕的環境及搭配水使用。
指示
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內軟管直徑

13 mm

軟管外徑 (A)

18 mm

長度 (L)

10 m

版本

無配件

彎曲半徑

75,5 mm

最低/最高溫度條件

-30 to 60 °C

爆破壓力

40 bar

最大工作壓力

10 bar

顏色

紅色

材料

聚氨酯

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
可連續調整的單耳箍

夾固式管夾 適用管徑 D:17.8~21MM

在最狹小的空間中達到低整體連接高度
x 10 數量
單耳夾鉗 適用於 Oetiker 與軸皮套夾鉗

傳動軸管夾鉗
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
切割鉗 適用於最大到直徑 > 22 mm 的塑膠管

AY-CUTTINGPLIERS-BRKPIP-(PLAPIPE-D2

適用於最大到 ∅ 22 mm 的塑膠管