歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

PU 刮刀套組,38 件式 含防護刀片

安全鏟刀組-帶保護殼設計-38件組

料號 071566 430

EAN 4099618948091

登入後的客戶價格
PU 刮刀套組,38 件式 含防護刀片

料號 071566 430

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

創新刮刀套組搭配防護刀片,可在擋風玻璃修理時無損去除殘留膠球

可實現無損再次切割


  • 創新刀片搭配塑膠保護片,可確保安全導引

  • 保護片可直接在擋風玻璃框移動,不會產生任何刮痕

  • 可使用塑膠刮刀刀片刮除殘膠。


完美手感與最佳化的刀片夾鉗


  • 符合人體工學的 2C 手柄可確保提供最佳引導,不會導致手部疲勞

  • 刀片不再搖晃,每次都能準確切割


在受限空間也具有彈性


  • 額外的 PVC 手柄,可作為替代手柄或用於其他刀片,也非常適合在受限空間內使用

  • 兩個手柄皆可夾住厚度高達 0.8 mm 的較厚刀片


將刀片安全收納在分配盒中



ORSY 系統


  • 精巧 Würth 模組化網格尺寸 4.2.1,和其他 ORSY 產品完美收納於 Würth 系統材料盒或滾輪櫃抽屜中
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 適用於去除車輛擋風玻璃/車窗接縫中的殘留膠球

  • 也適用於去除 TÜV 標籤、封條、殘膠等

  • 適用於以刀片寬度為 12 mm 至 20 mm 的小型刮刀刀片進行的所有工作
PU 刮刀套組,38 件式 含防護刀片 包括:
1 x
PU 刮刀手柄 2C

刮刀握把-2C-BLADECLAMP

描述:
155 mm
2C 刮刀手柄具備最佳化刀片夾鉗,適用於刀片寬度為 12-20 mm 的 PU 刮刀刀片
數量: 1 x
PU scraper handle PVC-dipped
1 x
PU scraper handle PVC-dipped

SCPRHNDL-PU-DIPPED-BLADECLAMP

描述:
155 mm
PVC scraper handle with optimised blade clamp for PU scraper blades with blade width of 12-20 mm
數量: 1 x
PU protector wing blade
5 x
PU protector wing blade

WNGBLDE-PROTECTOR-(U-SHAPE)-12MM

描述:
12 mm
數量: 5 x
PU protector wing blade
5 x
PU protector wing blade

WNGBLDE-PROTECTOR-(U-SHAPE)-16MM

描述:
16 mm
數量: 5 x
PU protector wing blade
5 x
PU protector wing blade

WNGBLDE-PROTECTOR-(U-SHAPE)-20MM

描述:
20 mm
數量: 5 x
PU protector scraper blade
10 x
PU protector scraper blade

SCPRBLDE-(PU-PROTECTOR)-20MM

描述:
46 mm
Straight scraper blade with plastic protector for damage-free removal of the residual adhesive beads on the windscreen seam of vehicles
數量: 10 x
PU plastic scraper blade
10 x
PU plastic scraper blade

SCPRBLDE-PU-PLASTIC-20MM

描述:
47 mm
Plastic blade for damage-free removal of adhesive residue, seals, stickers etc.
數量: 10 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊