歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

PTFE 螺紋密封膠帶

PTFE 螺紋密封膠帶
PTFE密封帶-GRP-12MMX12MX0,1

料號 0985030161

EAN 4038898579953

登入後的客戶價格
PTFE 螺紋密封膠帶

料號 0985030161

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

用於密封螺紋連接

可抵抗所有侵蝕性媒介



不會黏住或膨脹


因此防止螺紋卡死



可對齊螺紋連接,其中包括有限的轉回

通知

由於溫度和壓力相互影響,不可能允許兩者同時推升到最大。此外,規格取決於個別媒介。由於應用選項各自不同,這些規格僅能作為指南 (也請參閱 DVGW 核可)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

材料

聚四氟乙烯

每 m² 的塗層重量

100 g

厚度

0,1 mm

寬度

12 mm

長度

12 m

批准標記

DVGW

適合

粗牙螺紋標稱直徑 12 - 標稱直徑 50

最小/最大耐溫性

-240 to 240 °C

最大壓力

25 bar

不含矽樹脂

不含铅 (< 0.1%)

不含锡 (< 0.1%)

SVHC 符合 REACH < 0.1%

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

不含溶剂 (< 1%)

不含烃类增塑剂 (< 0.1%)

不含卤化发泡剂 (< 0.1%)

不含六溴环十二烷 (< 0.1%)

不含废轮胎颗粒

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊