PTFE 螺紋密封膠帶
PTFE 螺紋密封膠帶
PTFE密封帶-12X12MX0,08
料號 0985030165
EAN 4011231916738
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
用於密封螺紋連接
可抵抗所有侵蝕性媒介
不會黏住或膨脹
因此防止螺紋卡死
可對齊螺紋連接,其中包括有限的轉回
通知
由於溫度和壓力相互影響,不可能允許兩者同時推升到最大。此外,規格取決於個別媒介。由於應用選項各自不同,這些規格僅能作為指南 (也請參閱 DVGW 核可)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 聚四氟乙烯 |
每 m² 的塗層重量 | 25 g |
厚度 | 0,08 mm |
寬度 | 12 mm |
長度 | 12 m |
最小/最大耐溫性 | -240 to 240 °C |
最大壓力 | 25 bar |
不含矽樹脂 | 是 |
不含铅 (< 0.1%) | 是 |
不含锡 (< 0.1%) | 是 |
SVHC 符合 REACH < 0.1% | 是 |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
不含溶剂 (< 1%) | 是 |
不含烃类增塑剂 (< 0.1%) | 是 |
不含卤化发泡剂 (< 0.1%) | 是 |
不含六溴环十二烷 (< 0.1%) | 是 |
不含废轮胎颗粒 | 是 |