歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

PP 包裝膠帶

包裝膠帶,PP
封箱膠帶-聚丙烯-棕色-50MMX66M

料號 09850502
EAN 4011231916837
登入後的客戶價格
PP 包裝膠帶

料號 09850502

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 6 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通用於密封由紙板、實心纖維板和瓦楞紙板製成的紙板盒
  • 無論是縱向和橫向皆具備高抗撕裂性,提供可靠的密封效果

  • 水性丙烯酸酯黏合劑,不含溶劑,對健康更有益

  • 抓握性和黏著性良好

  • 抗紫外線和抗老化的特性能防止過早脫落,保障運輸過程中的安全

  • 耐稀釋酸與鹼

根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於存在大量施用與存放及處理條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們對產品的品質一致性提供保證。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 適用於密封由紙板、實心纖維板和瓦楞紙板製成的輕至中等重量紙板盒

  • 膠帶可以手動貼上,或使用分配器貼上

襯底材料

PP 箔片

黏合底座

丙烯酸酯

顏色

棕色

版本

光滑

寬度

50 mm

長度

66 m

厚度

0,052 mm

斷裂時的伸長

120 %

25 公釐處的動態剝離強度

8 N

最低/最高加工溫度

20 to 30 °C

最小/最大耐溫性

-10 to 100 °C

抗紫外線

自生產之日算起的保存期限/條件

24 Month / 陰涼且乾燥的存放區,不暴露在陽光下,15°C 到 25°C,在密封的原裝容器內

防潮性

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
包裝膠帶切割器

手柄式膠帶切割機-2K-寬度50MM

通用於所有市售包裝膠帶,可用於最寬 50 公釐的包裝膠帶;具有保護蓋。
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊