Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

POE-Öl 46

POE-Öl 46

Art.-Nr. 0892764357

EAN 4099618677625

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
POE-Öl 46

Art.-Nr. 0892764357
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
Inhalt

1 l

Dichte

0,953 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Grundölviskosität, kinematisch

40 mm²/s

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen