獨特頭部設計,結合較大較短的除塵通道,提供快速除塵及高鑽孔速度。
Plus 軸
用於軸向固定的兩個圓形溝槽,以及用於最佳扭力轉移的兩個楔形溝槽。適用於最高 5 公斤的電動鎚。
不會掛在中心及脫離中心
對稱的 4 x 90° 切刃幾何可防止鑽頭在撞擊混凝土中的強化件或硬卵石時掛在中心或脫離中心。
碳化肩部加大 20%
更高耐衝擊性和更強力鑽孔需求。
4 刀具幾何,具有定心鑽頭
只需一個步驟,即可快速進行深入且穩定的定心作業。
4 槽設計
快速除塵提供更快的鑽孔速度、不堵塞及較少磨損。
較大吸塵區
較少磨損,使用壽命更長。
在鑽孔中提供最佳化引導
由於鑽頭有四個切刃與四個螺旋幾何,鑽頭可以最佳方式導入鑽孔中。您會得到完美圓柱形鑽孔其最適合與安卡搭配使用。
通知
*鐵製強化件可能只能在結構工程師的允許之下穿孔。
注意:
在長鑽頭長度之下,使用相同直徑的短鑽頭預先鑽孔
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
砌體:
鋼筋混凝土和磚塊穿孔,因為其優異孔洞品質 (同心),非常適用於機械式安卡。
配管:
適用於一般在混凝土牆與天花板固定水管、瓦斯管及空調管路。
電氣安裝:
配電箱與導線管固定
門/窗:
木框與鋁框定位
木工:
使用塑膠暗榫與螺栓將家具固定在牆上
金屬加工:
適用於生產後鑽孔處理,以便安裝鋼材 / 不鏽鋼扶手、樓梯等等
鑽孔速度 (點系統) | 2 / 4 點 |
運轉平穩性 (點系統) | 3 / 4 點 |
精度 (點系統) | 3 / 4 點 |
加固強度 (點系統) | 3 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
直徑 (Ø) | 14.0 mm |
長度 | 460 mm |
工作長度 | 400 mm |
切刃數 | 4 Stck(pcs) |
螺旋數 | 4 Stck(pcs) |
刀具固定裝置 | SDS-plus |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!