歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

PLUS 4 刀式鎚鑽頭

鎚鑽頭,Plus Quadro,4 螺旋
水泥鑽頭-BIT-PLUS-QUAD-D12.0-L460-WL400MM

料號 0648171246
EAN 4062856080496

登入後的客戶價格
PLUS 4 刀式鎚鑽頭

料號 0648171246

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

獨特頭部設計,結合較大較短的除塵通道,提供快速除塵及高鑽孔速度。

Plus 軸


用於軸向固定的兩個圓形溝槽,以及用於最佳扭力轉移的兩個楔形溝槽。適用於最高 5 公斤的電動鎚。



不會掛在中心及脫離中心


對稱的 4 x 90° 切刃幾何可防止鑽頭在撞擊混凝土中的強化件或硬卵石時掛在中心或脫離中心。



碳化肩部加大 20%


更高耐衝擊性和更強力鑽孔需求。



4 刀具幾何,具有定心鑽頭


只需一個步驟,即可快速進行深入且穩定的定心作業。



4 槽設計


快速除塵提供更快的鑽孔速度、不堵塞及較少磨損。



較大吸塵區


較少磨損,使用壽命更長。



在鑽孔中提供最佳化引導


由於鑽頭有四個切刃與四個螺旋幾何,鑽頭可以最佳方式導入鑽孔中。您會得到完美圓柱形鑽孔其最適合與安卡搭配使用。

通知

*鐵製強化件可能只能在結構工程師的允許之下穿孔。



注意:


在長鑽頭長度之下,使用相同直徑的短鑽頭預先鑽孔
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
砌體:


鋼筋混凝土和磚塊穿孔,因為其優異孔洞品質 (同心),非常適用於機械式安卡。



配管:


適用於一般在混凝土牆與天花板固定水管、瓦斯管及空調管路。



電氣安裝:


配電箱與導線管固定



門/窗:


木框與鋁框定位



木工:


使用塑膠暗榫與螺栓將家具固定在牆上



金屬加工:


適用於生產後鑽孔處理,以便安裝鋼材 / 不鏽鋼扶手、樓梯等等

鑽孔速度 (點系統)

2 / 4 點

運轉平穩性 (點系統)

3 / 4 點

精度 (點系統)

3 / 4 點

加固強度 (點系統)

3 / 4 點

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

直徑 (Ø)

12.0 mm

長度

460 mm

工作長度

400 mm

切刃數

4 Stck(pcs)

螺旋數

4 Stck(pcs)

刀具固定裝置

SDS-plus

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
堅固外箱中的鎚鑽分類

水泥鑽頭組-SORT-QUAD-4SPRL-8PCS

8 件式
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊