PE 回填密封條
PE 密封線材質
蛇管6MM
料號
0875806100
EAN 4011231802093
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
不含矽,接縫填充長度佳
符合 DIN 18540
如德國 DIN 標準指定,包含閉孔、防腐、不吸水的聚乙烯
防止三邊黏貼
降低密封及膨脹接縫上產生裂縫的風險
抽取紙箱
在 ∅ 6–30 公釐的長度之下,密封條可以便利地透過預先打孔的紙箱開口拽出
應用範圍廣
通用於配管、混凝土與窗戶連接縫
通知
∅ 6–30 公釐以捲件形式提供,∅40 公釐與 50 公釐以條件形式提供,長度均為 1 公尺
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
主要化學成分 | 聚乙烯 |
顏色 | 灰色 |
直徑 (Ø) | 6 mm |
長度 | 100 m |
模塑密度 | 30 kg/m³ |
模塑密度條件 | 符合 DIN 53420 |
壓縮力偏向 | 40 N/mm² |
壓縮力偏向條件 | 符合 DIN 53577,40% 縱向壓縮 |
最小斷裂伸長 | 15 % |
斷裂伸長條件 | 符合 DIN 53571 |
最小抗拉強度 | 200 kPa |
最大抗拉強度 | 300 kPa |
抗拉強度條件 | 符合 DIN 53571 |
最小耐溫性 | -40 °C |
最大耐溫性 | 60 °C |
不含 CFC (燃氣) | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |
DIN | 18540 |
建材類別 | B3 - 高易燃性 |
建材類別條件 | 符合 DIN 4102 |