PAG-Öl 46
PAG-Öl 46
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
PAG (Polyalkylenglykol) Klimakompressoren-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R134a Kältemittel
- Gutes Mischverhalten
- OptimaleSchmierwirkung
- Hoher Verschleißschutz
- Sehr gutes Trennverhalten (hydrophob)
- Sicherung der thermischen Stabilität
Hinweis
Nicht mit anderen Klimakompressoren-Ölen vermischen. Vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Lagerung von geöffneten Gebinden vermeiden. Verbleibende Restmengen entsorgen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Wartung, Schmierung und Kühlung von Fahrzeugklimakompressoren, gleitenden und sich drehenden Teilen im R134a Klimakreislauf.
Anleitung
Fehlendes Kompressoren-Öl entsprechend der evakuierten bzw. der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge ergänzen und über das Klimaservicegerät dem Klimakreislauf zuführen.
Inhalt | 1 l |
Inhaltsgewicht | 1006 g |
Dichte | 1,004 g/cm³ |
Grundölviskosität, kinematisch | 47,5 mm²/s |
Wasserlöslich | Nein |