Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

PAG-Öl 46

PAG-Öl 46
OEL-PAG-46-250ML

Art.-Nr. 0892764025

EAN 4056807854717

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PAG-Öl 46

Art.-Nr. 0892764025

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

PAG (Polyalkylenglykol) Klimakompressoren-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R134a Kältemittel
  • Gutes Mischverhalten

  • OptimaleSchmierwirkung

  • Hoher Verschleißschutz

  • Sehr gutes Trennverhalten (hydrophob)

  • Sicherung der thermischen Stabilität
Hinweis

Nicht mit anderen Klimakompressoren-Ölen vermischen. Vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Lagerung von geöffneten Gebinden vermeiden. Verbleibende Restmengen entsorgen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Wartung, Schmierung und Kühlung von Fahrzeugklimakompressoren, gleitenden und sich drehenden Teilen im R134a Klimakreislauf.

Anleitung

Fehlendes Kompressoren-Öl entsprechend der evakuierten bzw. der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge ergänzen und über das Klimaservicegerät dem Klimakreislauf zuführen.

Inhalt

250 ml

Viskosität/Konsistenz

Niedrig

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen