Organischer Kühlschmierstoff Gebrauchsfertig OAT
Kühlerfrostschutz organ. gebrauchsfert. gem. OAT
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die lange Standzeit kann 6 Jahre oder 250.000 km betragen;
Die neue Technologie mit einzigartigen mit organischer Säure angereicherten Molekülen kann im Kühlsystem einen Schutzfilm bilden
Erfüllt die Anforderungen für asiatische und europäische Fahrzeuge
Keine Nitrite, Amine, Phosphate, Borate, Silikate und anderen mineralischen Additive, um internationale Kühlmittelspezifikationen zu erfüllen
Geringeres Verschmutzungsrisiko
Alle organischen Säurezusammensetzungen können das Verschmutzungsrisiko durch gemischte Anwendung im Aftermarket verringern.
Umweltfreundlich
Keine verbotenen Substanzen. Reduzieren Sie die Umweltverschmutzung durch Kühlmittelwechsel.
- Nicht mit anderen Marken und verschiedenen Arten von Frostschutzmittel mischen
- Das Produkt bei Normaltemperatur ohne Licht oder mit schwachem Licht lagern
- Die Lagerfähigkeit des Produkts beträgt 3 Jahre
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 4,000 kg |
Dichte / Bedingung | 1,073 g/cm³ / bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 4 kg |
Farbe | Grün |
Chemische Basis | Ethylenglycol |
Inhalt | 3,98 l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 3 Jahre / bei 20°C |
Gefrierpunkt | -35 °C |
pH-Wert | 8,4 |