Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Organische Kühlflüssigkeit, Frostschutz G13

Kühlerfrostschutz Hybrid Organisch Si-OAT G13

Art.-Nr. 0892332332

EAN 4065746045568

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Organische Kühlflüssigkeit, Frostschutz G13

Art.-Nr. 0892332332

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Inhibitor für organische Säuren und Silikate (Si-OAT-Kühlflüssigkeit)

Bietet langanhaltenden Schutz vor Frost und Korrosion


  • Enthält ein auf Salzen basierendes Inhibitorpaket

  • Nutzt nicht abbauende Konservierungsstoffe zur Verlängerung der Standzeit von Motor und Kühlsystem

  • Frei von Nitriten, Amine, Phosphaten, Boraten. Und frei von anderen anorganischen Elementen wie Kalzium, Magnesium, Chlor und Schwefel-Ionen.
HinweisIn original verschlossenen, luftdichten Behältern bei Temperaturen von maximal 30 °C.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietGeeignet für alle Kfz-Kühlsysteme.
AnleitungSollte vor dem Auffüllen in einer Volumenkonzentration zwischen 33 und 60 % mit Wasser vermischt werden. Ein Mischverhältnis von 50/50 für Wasser und Kühlmittel ist generell ratsam. Auf diese Weise ist Frostschutz bis zu -35 °C möglich. Die Verwendung von destilliertem oder entionisiertem Wasser wird empfohlen.

Produktgewicht (per Stück)

2216,000 g

Dichte / Bedingung

1,127 g/cm³ / bei 20°C

Inhaltsgewicht

2254 g

Farbe

Pink

Flammpunkt min.

120 °C

Chemische Basis

Glykol- und Polyglykolether, Additive

Inhalt

1 Gallon(GB)

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

36 Monate / kühle und trockene Lagerung, im geschlossenen Originalbehälter

pH-Wert

8,4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen