Öl-Leckschutz
Motoröl-Leckschutz
ZUSA-MOTOEL-LECKSCHUTZ-300ML
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beseitigt Motorenölleckagen
- Schützt vor Leckverlusten durch Undichtigkeiten an Elastomerdichtungen
- Verhindert Umweltverschmutzung durch öltropfende Motoren
- Senkt den Ölverbrauch von Benzin- und Dieselmotoren
- Der Doseninhalt 300 ml ist ausreichend für 5 Liter Öl
Hinweis
Nicht geeignet für Motorräder oder Quads mit Nasskupplungen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für alle Benzin- und Dieselmotoren. Verträglich mit allen handelsüblichen Motorenölen.
Anleitung
Zugabe erfolgt bei dem betriebswarmen Motor. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen den Ölwechseln erfolgen.
Inhalt | 300 ml |
Chemische Basis | Mineralöl |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,885 g/cm³ |
Flammpunkt min. | 175 °C |