Oberflächenreiniger EASY-TO-CLEAN
Oberflächenreiniger EASY-TO-CLEAN
OBFLREINIG-1000ML
Art.-Nr. 0893117105
EAN 4045989732128
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Enthält Alkohol
- Sehr gute Reinigungsleistung bei fettigen Verschmutzungen wie z.B. Fingerabdrücken
- Schnelles und streifenfreies Abtrocknen der gereinigten Oberfläche
Bei regelmäßiger Anwendung Aufbau eines EASY-TO-CLEAN-„Films“
- Wiederanschmutzung wird verringert
- Schnelle Schmutzablösung von den Oberflächen
- Leichte und zeitsparende Reinigung
Hochkonzentrat
- Lagerhaltung wird reduziert
- Kosten werden eingespart
Frischer Zitrusduft
pH-Wert = 7 im Konzentrat
Mehrfache Wiederbefüllung der Flasche möglich
Einfache Dosierung über Top Dos Dosierkappe
Farbe: blau = Oberflächen (angepasst an anerkanntes Farbleitsystem)
Die gereinigten Flächen trocknen schnell, rückstands- und streifenfrei
Nicht in heißes Wasser geben, da der Alkoholanteil verdunstet und dadurch die Reinigungsleistung stark beeinträchtigt wird.
Datenblätter(X)
Für alle wasserfesten Oberflächen und selbstglänzenden Steinböden geeignet
- Glas/Spiegel
- Kunststoffoberflächen glatt/genarbt
- Lackierte Holzoberflächen/-möbel
- Laminat/Kork
- Natur-/Kunststeinböden
- Wand- und Bodenfliesen
- Versiegelter Parkettboden
- PVC
Zur manuellen Oberflächen- und Bodenreinigung geeignet
Dosierung:
- Manuelle Verarbeitung: 30 ml auf 8 Liter Wasser
- Sprühverfahren: 15 ml auf 0,5 Liter Wasser
Inhalt | 1 l |
Gebinde | Flasche |
Geruch/Duft | Zitrone |
Farbe | Blau |
Chemische Basis | Alkohol, Tenside |
pH-Wert / Bedingung | 6,8 / bei 20°C |
Dichte / Bedingung | 0,97 g/cm³ / bei 20°C |
Flammpunkt min. | 34,5 °C |
Biologisch abbaubar | Ja |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!